Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display ALL-IN-ONE Warenpaket Schnellhefter transluzent 45 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C5356-19484
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19484
EAN/GTIN:
     4008705194846
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Verschiedene Warenpakete inklusive Thekenaufsteller, Display All-in-One, aus stabilem Karton, mit 5 praktischen Fächern, optimaler Eyecatcher am POS, bestückt mit unterschiedlichen Schulprodukten, von Sammelmappen, Schnellheftern oder Heftboxen über Ordnerregister
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Display ALL-IN-ONE Warenpaket
Herstellerproduktbeschreibung:
9x 19488, 9x 19489, 9x 19490, 9x 19493, 9x 19495
Herstellerproduktbezeichnung:
Display ALL-IN-ONE Warenpaket Schnellhefter transluzent, 45 Stüc
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
45
Ausführung des Inhalts des Warenpakets:
9x 19488, 9x 19489, 9x 19490, 9x 19493, 9x 19495
Produkt-Typbezeichnung:
Display ALL-IN-ONE Warenpaket
Tiefe:
254
Höhe:
540
Verwendung für Produkt:
Sammeln von losem Schriftgut
Artikelbezeichnung:
Display ALL-IN-ONE Warenpaket Schnellhefter transluzent, 45 Stüc
Breite:
302
Produkttypbezeichnung:
Display ALL-IN-ONE Warenpaket
Ausführung des Inhalts (Warenpaket):
9x 19488, 9x 19489, 9x 19490, 9x 19493, 9x 19495
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,10885*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 1,11353* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,08915*
€ 79,83609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,83895*
€ 79,53835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,9189*
€ 76,06349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,7292*
€ 73,45775
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,28915*
€ 66,98409
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,10885*
€ 59,62953
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.