Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter PP gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter PP gelb
Schnellhefter PP gelb
Schnellhefter PP gelb
Schnellhefter PP gelb
Schnellhefter PP gelb
Schnellhefter PP gelb
Schnellhefter PP gelb
Artikel-Nr.:
     C5356-19488
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19488
EAN/GTIN:
     4008705194884
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
Transluzente Schnellhefter von HERMA mit farbigem Vorder- und Rückendeckel aus stabiler PP-Folie, 14 verschiedene, leuchtende Farben, für Format A4, mit Metallzunge, Beschriftungsetikett und Einstecktasche innen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter PP, weiß
Material der Heftmechanik:
Metall
Produkttypbezeichnung:
Schnellhefter PP
Breite:
240
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Verpackung:
Beutel
Farbe:
gelb
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Packungsmenge:
3
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Höhe:
310
Werkstoff:
PP
Verwendung für Papierformat:
A4
Verwendung für Papierformate:
A4
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellhefter PP
Herstellerprodukttyp:
Schnellhefter PP
Herstellerproduktbezeichnung:
Schnellhefter PP, weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.