Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter PP braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter PP braun
Schnellhefter PP braun
Schnellhefter PP braun
Schnellhefter PP braun
Schnellhefter PP braun
Schnellhefter PP braun
Schnellhefter PP braun
Artikel-Nr.:
     C5356-19496
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19496
EAN/GTIN:
     4008705194969
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
Transluzente Schnellhefter von HERMA mit farbigem Vorder- und Rückendeckel aus stabiler PP-Folie, 14 verschiedene, leuchtende Farben, für Format A4, mit Metallzunge, Beschriftungsetikett und Einstecktasche innen.
Weitere Informationen:
Höhe:
310
Packungsmenge:
3
Einstecktasche vorhanden:
Ja
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformat:
A4
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter PP, weiß
Verpackung:
Beutel
Material der Heftmechanik:
Metall
Produkttypbezeichnung:
Schnellhefter PP
Werkstoff:
PP
Farbe:
braun
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Breite:
240
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
A4
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellhefter PP
Herstellerprodukttyp:
Schnellhefter PP
Herstellerproduktbezeichnung:
Schnellhefter PP, weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.