| |
|
| Artikel-Nr.: C5356-19497 Herst.-Nr.: 19497 EAN/GTIN: 4008705194976 |
| |
|
| | |
| Transluzente Schnellhefter von HERMA mit farbigem Vorder- und Rückendeckel aus stabiler PP-Folie, 14 verschiedene, leuchtende Farben, für Format A4, mit Metallzunge, Beschriftungsetikett und Einstecktasche innen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | PP | Verpackung: | Beutel | Packungsmenge: | 3 | Einstecktasche vorhanden: | Ja | Material der Heftmechanik: | Metall | Farbe: | türkis | beweglicher Heftfalz vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | Schnellhefter PP, weiß | transparenter Vorderdeckel vorhanden: | Ja | Verwendung für Papierformat: | A4 | Abheftvorrichtung vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Schnellhefter PP | Höhe: | 310 | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Breite: | 240 | Produkt-Typbezeichnung: | Schnellhefter PP | Verwendung für Papierformate: | A4 | Herstellerproduktbezeichnung: | Schnellhefter PP, weiß | Herstellerprodukttyp: | Schnellhefter PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, schnellhefter a4 türkis pp, a4 klarsichthefter, sichthefter |
| | |
| |