Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter PP violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter PP violett
Schnellhefter PP violett
Schnellhefter PP violett
Schnellhefter PP violett
Schnellhefter PP violett
Schnellhefter PP violett
Schnellhefter PP violett
Artikel-Nr.:
     C5356-19498
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19498
EAN/GTIN:
     4008705194983
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Heft-Box
Transluzente Schnellhefter von HERMA mit farbigem Vorder- und Rückendeckel aus stabiler PP-Folie, 14 verschiedene, leuchtende Farben, für Format A4, mit Metallzunge, Beschriftungsetikett und Einstecktasche innen.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformat:
A4
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Material der Heftmechanik:
Metall
Höhe:
310
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter PP, weiß
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Schnellhefter PP
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Breite:
240
Farbe:
violett
Verpackung:
Beutel
Packungsmenge:
3
Werkstoff:
PP
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellhefter PP
Verwendung für Papierformate:
A4
Herstellerprodukttyp:
Schnellhefter PP
Herstellerproduktbezeichnung:
Schnellhefter PP, weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.