Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter PP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter PP grau
Schnellhefter PP grau
Schnellhefter PP grau
Schnellhefter PP grau
Schnellhefter PP grau
Schnellhefter PP grau
Schnellhefter PP grau
Artikel-Nr.:
     C5356-19499
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19499
EAN/GTIN:
     4008705194990
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Heft-Box
Transluzente Schnellhefter von HERMA mit farbigem Vorder- und Rückendeckel aus stabiler PP-Folie, 14 verschiedene, leuchtende Farben, für Format A4, mit Metallzunge, Beschriftungsetikett und Einstecktasche innen.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Packungsmenge:
3
Höhe:
310
Produkttypbezeichnung:
Schnellhefter PP
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PP
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter PP, weiß
Breite:
240
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformat:
A4
Verpackung:
Beutel
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Farbe:
grau
Material der Heftmechanik:
Metall
Verwendung für Papierformate:
A4
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellhefter PP
Herstellerproduktbezeichnung:
Schnellhefter PP, weiß
Herstellerprodukttyp:
Schnellhefter PP
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.