| |
|
| Artikel-Nr.: C5356-19648 Herst.-Nr.: 19648 EAN/GTIN: 4008705196482 |
| |
|
| | |
| unempfindliche Softtouch-Schreibunterlage von HERMA mit Motiv für Kinder, Fritz der Wurm zaubert jedem Kind ein Lächeln ins Gesicht, rutschfestes Material erleichtert das Schreiberlebnis, als Unterlage für große Bastelaktionen, im 550 x 350 mm Format, schont den Schreibtisch vor Beschädigungen, beidseitig verwendbar, ideal als Unterlage für Schulaufgaben Weitere Informationen: | | Herstellerproduktbezeichnung: | Schreibunterlage 550 x 350 mm, Fritz der Wurm | Herstellerprodukttyp: | Schreibunterlage | Kalender vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | Schreibunterlage 550 x 350 mm, Fritz der Wurm | Folienauflage vorhanden: | Ja | Höhe: | 350 | Werkstoff: | Karton | Produkt-Typbezeichnung: | Schreibunterlage | recycelbar: | Nein | Breite: | 550 | Stärke: | 3 | Farbe: | bunt | Beschreibung der Besonderheiten: | Besondere Haptik durch Softtouch-Folie, rutschfest | Typbezeichnung des Motivs: | Tiere | Produkttypbezeichnung: | Schreibunterlage | min. Dicke: | 3 |
|
| | |
| | | |
| |