| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5356-19650 Herst.-Nr.: 19650 EAN/GTIN: 4008705196505 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HERMA Motiv-Ordner "Ice", bedruckt mit eindrucksvollen Gletscherstrukturen aus Eis, mit hochwertiger Veredelung, geeignet für das Format DIN A4, mit einer Breite von 70 mm genug Platz für viele Unterlagen und Papiere, optimale Aufbewahrung, hochwertige Verarbeitung mit Innendruckdesign und Hebelmechanik, aus stabilem Karton, ideal für den Schreibtisch und für das Regal Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 285 | Verpackung: | Karton | Material der Kaschierung außen: | Karton | Farbe: | blau | Material der Kaschierung innen: | Karton | Höhe: | 315 | Packungsmenge: | 1 | 5 | Breite des Rückens: | 70 | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Schlitze vorhanden: | Nein | Ausführung der Ablagemechanik: | Hebelmechanik | Artikelbezeichnung: | Motiv-Ordner A4 Ice | Farbe des Rückens: | blau | Verwendung für Papierformate: | A4 | Griffloch vorhanden: | Ja | Kantenschutz vorhanden: | Nein | Deckblatt vorhanden: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Motiv-Ordner A4 Ice | Herstellername: | HERMA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner 7cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |