Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-391844099 Herst.-Nr.: 19664 EAN/GTIN: 4008705196642 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verschiedene Warenpakete inklusive Thekenaufsteller, Display All-in-One, aus stabilem Karton, mit 5 praktischen Fächern, optimaler Eyecatcher am POS, bestückt mit unterschiedlichen Schulprodukten, von Sammelmappen, Schnellheftern oder Heftboxen über Ordnerregister Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerproduktbeschreibung: | 7x 19480, 7x 19481, 7x 19482 | Herstellerproduktbezeichnung: | Display ALL-IN-ONE Warenpaket Heftbox Flexi | Herstellerprodukttyp: | Display ALL-IN-ONE Warenpaket | Tiefe: | 254 | Breite: | 302 | Verwendung für Produkt: | Sammeln von losem Schriftgut | Produkt-Typbezeichnung: | Display ALL-IN-ONE Warenpaket | Artikelbezeichnung: | Display ALL-IN-ONE Warenpaket Heftbox Flexi | Ausführung des Inhalts des Warenpakets: | 7x 19480, 7x 19481, 7x 19482 | Höhe: | 540 | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 21 | Produkttypbezeichnung: | Display ALL-IN-ONE Warenpaket | Ausführung des Inhalts (Warenpaket): | 7x 19480, 7x 19481, 7x 19482 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,49* | ab € 65,86797* | € 87,30792* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 83,93* | € 134,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 84,84* | € 143,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 21 Stück (ab € 3,13657* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|