| |
|
| Artikel-Nr.: C5356-19671 Herst.-Nr.: 19671 EAN/GTIN: 4008705196710 |
| |
|
| | |
| unempfindliche Softtouch-Schreibunterlage mit Frieda & Friends von HERMA, bei kleinen Kindern ist Frieda die kleine Raupe und ihre Freunde sehr beliebt, rutschfestes Material erleichtert das Schreiberlebnis, als Unterlage für große Bastelaktionen, im 550 x 350 mm Format, schont den Schreibtisch vor Beschädigungen, beidseitig verwendbar, ideal als Unterlage für Schulaufgaben Weitere Informationen: | | Herstellerprodukttyp: | Schreibunterlage | Herstellerproduktbezeichnung: | Schreibunterlage 550 x 350 mm, Frieda & Friends | Höhe: | 350 | Artikelbezeichnung: | Schreibunterlage 550 x 350 mm, Frieda & Friends | Werkstoff: | Karton | Farbe: | bunt | Stärke: | 3 | Beschreibung der Besonderheiten: | Besondere Haptik durch Softtouch-Folie, rutschfest | Produkt-Typbezeichnung: | Schreibunterlage | recycelbar: | Nein | Folienauflage vorhanden: | Ja | Breite: | 550 | Kalender vorhanden: | Nein | Typbezeichnung des Motivs: | Tiere | min. Dicke: | 3 | Produkttypbezeichnung: | Schreibunterlage |
|
| | |
| | | |
| |