| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5356-19673 Herst.-Nr.: 19673 EAN/GTIN: 4008705196734 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | unempfindliche Softtouch-Schreibunterlage mit Dino-Motiv von HERMA, bunt und knallig, bei Mädchen und Jungen gleichermaßen beliebt, rutschfestes Material erleichtert das Schreiberlebnis, als Unterlage für große Bastelaktionen, im 550 x 350 mm Format, schont den Schreibtisch vor Beschädigungen, beidseitig verwendbar, ideal als Unterlage für Schulaufgaben Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerproduktbezeichnung: | Schreibunterlage 550 x 350 mm, Dinos | Herstellerprodukttyp: | Schreibunterlage | Werkstoff: | Karton | Stärke: | 3 | Farbe: | bunt | Höhe: | 350 | Produkt-Typbezeichnung: | Schreibunterlage | Artikelbezeichnung: | Schreibunterlage 550 x 350 mm, Dinos | Kalender vorhanden: | Nein | Typbezeichnung des Motivs: | Tiere | Beschreibung der Besonderheiten: | Besondere Haptik durch Softtouch-Folie, rutschfest | Breite: | 550 | recycelbar: | Nein | Folienauflage vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Schreibunterlage | min. Dicke: | 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |