Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 550 x 350 mm Pferdewiese


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Schreibunterlage 550 x 350 mm Pferdewiese
HERMA Schreibunterlage 550 x 350 mm Pferdewiese
HERMA Schreibunterlage 550 x 350 mm Pferdewiese
HERMA Schreibunterlage 550 x 350 mm Pferdewiese
HERMA Schreibunterlage 550 x 350 mm Pferdewiese
HERMA Schreibunterlage 550 x 350 mm Pferdewiese
Artikel-Nr.:
     C5356-19681
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19681
EAN/GTIN:
     4008705196819
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage pappe
unempfindliche Softtouch-Schreibunterlage von HERMA mit Motiv für Kinder und Jugendliche, Design Pferdewiese, für kleine und große Pferdefreunde, wunderschöne Pferde- und Ponyfotografien, ansprechendes Design, rutschfestes Material erleichtert das Schreib- und Malerlebnis, als Unterlage für große Bastelaktionen, im Format 550 x 350 mm, schont den Schreibtisch vor Beschädigungen, beidseitig verwendbar
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Schreibunterlage 550 x 350 mm - Pferdewiese
Herstellerprodukttyp:
Schreibunterlage
Höhe:
350
Beschreibung der Besonderheiten:
Besondere Haptik durch Softtouch-Folie, rutschfest
recycelbar:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
Tiere
Farbe:
bunt
Werkstoff:
Karton
Folienauflage vorhanden:
Ja
Breite:
550
Produkt-Typbezeichnung:
Schreibunterlage
Kalender vorhanden:
Nein
Stärke:
3
Artikelbezeichnung:
Schreibunterlage 550 x 350 mm - Pferdewiese
min. Dicke:
3
Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.