| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5356-19691 Herst.-Nr.: 19691 EAN/GTIN: 4008705196918 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | unempfindliche Softtouch-Schreibunterlage von HERMA mit Motiv für Kinder, Tierisch wilde Dschungelbewohner für alle Dschungel-Fans, rutschfestes Material erleichtert das Schreib-, und Malerlebnis, als Unterlage für große Bastelaktionen, im 550 x 350 mm Format, schont den Schreibtisch vor Beschädigungen, beidseitig verwendbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerproduktbezeichnung: | Schreibunterlage 550 x 350 mm - Dschungel | Herstellerprodukttyp: | Schreibunterlage | Farbe: | bunt | Kalender vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Besondere Haptik durch Softtouch-Folie, rutschfest | Höhe: | 350 | Stärke: | 3 | Folienauflage vorhanden: | Ja | Artikelbezeichnung: | Schreibunterlage 550 x 350 mm - Dschungel | Werkstoff: | Karton | Typbezeichnung des Motivs: | Tiere | Breite: | 550 | recycelbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Schreibunterlage | Produkttypbezeichnung: | Schreibunterlage | min. Dicke: | 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |