Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Karton Einhorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Stehsammler A4 Einhorn Zeitschriftenständer
HERMA Stehsammler A4 Einhorn Zeitschriftenständer
HERMA Stehsammler A4 Einhorn Zeitschriftenständer
HERMA Stehsammler A4 Einhorn Zeitschriftenständer
HERMA Stehsammler A4 Einhorn Zeitschriftenständer
HERMA Stehsammler A4 Einhorn Zeitschriftenständer
HERMA Stehsammler A4 Einhorn Zeitschriftenständer
Artikel-Nr.:
     C5356-19715
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19715
EAN/GTIN:
     4008705197151
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Stehsammler aus stabilem Karton. Optimal für DIN A4 Formate. Abwischbar und leicht zu reinigen. Gestaltet im beliebten Einhorn-Design, der Hit bei Mädchen und Jungen. Mit praktischem Griffloch zum einfachen Herausnehmen. Zeitschriften, Broschüren, Kataloge, Mappen und Unterlagen platzsparend und optisch ansprechend aufbewahren.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Papierformate:
A4
Höhe vorne:
125
Breite:
85
Packungsmenge:
1
Höhe hinten:
315
Lieferung gefaltet:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Farbe:
rosa
Archivdruck vorhanden:
Nein
Tiefe:
275
Artikelbezeichnung:
Stehsammler Karton Einhorn
Griffloch vorhanden:
Ja
Verpackung:
Folie
Verwendung für Papierformat:
A4
Höhe (hinten):
315
Höhe (vorne):
125
max. Füllhöhe an Papier:
A4
Herstellerproduktbezeichnung:
Stehsammler Karton Einhorn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.