Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Karton Katzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Stehsammler Katzen A4 Gelb Zeitschriftenständer
HERMA Stehsammler Katzen A4 Gelb Zeitschriftenständer
HERMA Stehsammler Katzen A4 Gelb Zeitschriftenständer
HERMA Stehsammler Katzen A4 Gelb Zeitschriftenständer
HERMA Stehsammler Katzen A4 Gelb Zeitschriftenständer
HERMA Stehsammler Katzen A4 Gelb Zeitschriftenständer
HERMA Stehsammler Katzen A4 Gelb Zeitschriftenständer
Artikel-Nr.:
     C5356-19717
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19717
EAN/GTIN:
     4008705197175
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Stehsammler aus stabilem Karton. Optimal für DIN A4 Formate. Abwischbar und leicht zu reinigen. Gestaltet im super-süßen Katzen-Design, der Hit bei Jung und Alt. Mit praktischem Griffloch zum einfachen Herausnehmen. Zeitschriften, Broschüren, Kataloge, Mappen und Unterlagen platzsparend und optisch ansprechend aufbewahren.
Weitere Informationen:
Höhe (vorne):
125
Höhe (hinten):
315
Verpackung:
Folie
Packungsmenge:
1
max. Füllhöhe an Papier:
A4
Artikelbezeichnung:
Stehsammler Karton Katzen
Farbe:
grau | beige
Breite:
85
Tiefe:
275
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
Archivdruck vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Höhe hinten:
315
Verwendung für Papierformate:
A4
Höhe vorne:
125
Herstellerproduktbezeichnung:
Stehsammler Karton Katzen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.