Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Karton Pferde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Stehsammler A4 Pferdewiese Zeitschriftenständer
HERMA Stehsammler A4 Pferdewiese Zeitschriftenständer
HERMA Stehsammler A4 Pferdewiese Zeitschriftenständer
HERMA Stehsammler A4 Pferdewiese Zeitschriftenständer
HERMA Stehsammler A4 Pferdewiese Zeitschriftenständer
HERMA Stehsammler A4 Pferdewiese Zeitschriftenständer
HERMA Stehsammler A4 Pferdewiese Zeitschriftenständer
Artikel-Nr.:
     C5356-19718
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19718
EAN/GTIN:
     4008705197182
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Stehsammler aus stabilem Karton. Optimal für DIN A4 Formate. Abwischbar und leicht zu reinigen. Gestaltet mit tollen Pferdefotos, der Hit bei Pferdefans. Mit praktischem Griffloch zum einfachen Herausnehmen. Zeitschriften, Broschüren, Kataloge, Mappen und Unterlagen platzsparend und optisch ansprechend aufbewahren.
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt | grau
Archivdruck vorhanden:
Nein
Breite:
85
Griffloch vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Tiefe:
275
Höhe hinten:
315
Verwendung für Papierformate:
A4
Packungsmenge:
1
Artikelbezeichnung:
Stehsammler Karton Pferde
Werkstoff:
Karton
Höhe vorne:
125
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Höhe (vorne):
125
Höhe (hinten):
315
Verpackung:
Folie
max. Füllhöhe an Papier:
A4
Verwendung für Papierformat:
A4
Herstellerproduktbezeichnung:
Stehsammler Karton Pferde
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.