Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Karton A4 pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Heftschoner Karton A4 pink
HERMA Heftschoner Karton A4 pink
HERMA Heftschoner Karton A4 pink
HERMA Heftschoner Karton A4 pink
HERMA Heftschoner Karton A4 pink
HERMA Heftschoner Karton A4 pink
HERMA Heftschoner Karton A4 pink
HERMA Heftschoner Karton A4 pink
HERMA Heftschoner Karton A4 pink
Artikel-Nr.:
     C5356-19749
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19749
EAN/GTIN:
     4008705197496
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Heft-Umschlag
Hefteinband
Karton-Heftschoner, in vielen verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, stabil, einzigartig und hochwertig, mit Beschriftungsfeld, für den optimalen Heftschutz, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
robust, stabil, glänzend
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Breite:
51.6
Werkstoff:
Karton
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Farbe:
pink
Alleinstellungsmerkmal:
aus stabilem Karton
Herstellerproduktbezeichnung:
Karton-Heftschoner A4, pink
Höhe:
35.0
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Artikelbezeichnung:
Karton-Heftschoner A4, pink
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.