Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A5 quer gedeckt/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C5356-19840
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19840
EAN/GTIN:
     4008705198400
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner PP A5 quer gedeckt/rot
Breite:
14.8
Beschreibung der Besonderheiten:
für Notenhefte
Höhe:
21
Zertifikat/Zulassung:
keine
Farbe:
rot gedeckt | rot
Verwendung für Papiergrößen:
A5 quer
Werkstoff:
Polypropylen-Folie | PP
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 Stück im Beutel
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Artikelbezeichnung:
Heftschoner PP A5 quer gedeckt/rot
Zertifikate und Zulassungen:
keine
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.