Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A6 hoch gedeckt/rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C5356-19896
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19896
EAN/GTIN:
     4008705198967
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papiergrößen:
A6 hoch
Werkstoff:
Polypropylen-Folie | PP
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner PP A6 hoch gedeckt/rot
Beschreibung der Besonderheiten:
für Vokabelhefte
Zertifikat/Zulassung:
keine
Farbe:
rot
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Breite:
10.5
Höhe:
14.8
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 Stück im Beutel
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Heftschoner PP A6 hoch gedeckt/rot
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Zertifikate und Zulassungen:
keine
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5897*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,15897* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,8897*
€ 3,43874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,3697*
€ 2,81994
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,1997*
€ 2,61764
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,1197*
€ 2,52244
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,0397*
€ 2,42724
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,5897*
€ 1,89174
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.