Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment Sammelmappen A4 Exotische Tiere


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sammelmappen Exotische Tiere, A4, Kunststoff, sortiert HERMA 19956
Sammelmappen Exotische Tiere, A4, Kunststoff, sortiert HERMA 19956
Sammelmappen Exotische Tiere, A4, Kunststoff, sortiert HERMA 19956
Artikel-Nr.:
     C5356-19956
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19956
EAN/GTIN:
     4008705199568
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Hochwertige Ordnungsmappen von HERMA mit tierischen Motiven und bedruckten Innenseiten sorgen für Hingucker, für Kinder, Schüler, Studenten und Erwachsene geeignet, wirken dem lästigen Papier-Chaos entgegen, bewahren wichtige Unterlagen vor Knicken und Rissen, 10 Sammelmappen mit je zwei Motiven enthalten, aus stabilem Polypropylen hergestellt, robust und abwischbar, in DIN A4 verfügbar, bunt, modern und liebevoll gestaltet, Gummieckspanner und Innenklappen geben Halt
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
10
Produkttypbezeichnung:
Sortiment Sammelmappen A4 PP
Artikelbezeichnung:
Sortiment Sammelmappen A4 Exotische Tiere
Ausführung des Inhalts (Warenpaket):
2x 19957, 2x 19958, 2x 19959, 2x 19960, 2x 19961
Verwendung für Produkt:
Sammeln, Aufbewahren
Produkt-Typbezeichnung:
Sortiment Sammelmappen A4 PP
Ausführung des Inhalts des Warenpakets:
2x 19957, 2x 19958, 2x 19959, 2x 19960, 2x 19961
Herstellerprodukttyp:
Sortiment Sammelmappen A4 PP
Herstellerproduktbezeichnung:
Sortiment Sammelmappen A4 Exotische Tiere
Packungsmenge:
10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,4465*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,74465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,1865*
€ 29,97194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,5365*
€ 29,19844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,5265*
€ 27,99654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,4965*
€ 26,77084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,1565*
€ 26,36624
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,4465*
€ 20,76134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.