Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leseständer pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 19964 Bücherständer Pink Metall
HERMA 19964 Bücherständer Pink Metall
HERMA 19964 Bücherständer Pink Metall
HERMA 19964 Bücherständer Pink Metall
HERMA 19964 Bücherständer Pink Metall
HERMA 19964 Bücherständer Pink Metall
HERMA 19964 Bücherständer Pink Metall
Artikel-Nr.:
     C5356-19964
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19964
EAN/GTIN:
     4008705199643
Suchbegriffe:
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Manuskripthalter
hochwertiger Leseständer aus lackiertem Metall, 5 Stufen verstellbar, mit Antirutsch-Noppen, Höhe aufgeklappt 19 cm, Breite 19,8 cm, Tiefe 15 ,7 cm, auch für schwere Bücher, Atlanten und Tablets bestens geeignet, ganz einfach zusammenklappbar, ideal zum Verstauen und Transportieren, in der Trendfarbe pink , perfekter Stand und Halt für Bücher, Tablets, Magazine, Hefte, Noten und Kochbücher, flexibel einsetzbar im Büro oder HomeOffice, auf Reisen, in der Schule, auf dem Campus, im Kindergarten, in der Küche oder beim Outdoor Grillen und zu Hause auf dem Sofa
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Leseständer pink
Farbe:
pink
Werkstoff:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Anti-Rutsch-Noppen
Herstellerprodukttyp:
HERMA Leseständer
Alleinstellungsmerkmal:
mit Anti-Rutsch-Noppen
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
höhenverstellbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
HERMA Leseständer
Artikelbezeichnung:
Leseständer pink
Produkttypbezeichnung:
HERMA Leseständer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.