Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leseständer rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 19973 Dokumentenhalter Metall Rot
HERMA 19973 Dokumentenhalter Metall Rot
HERMA 19973 Dokumentenhalter Metall Rot
HERMA 19973 Dokumentenhalter Metall Rot
Artikel-Nr.:
     C5356-19973
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19973
EAN/GTIN:
     4008705199735
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
hochwertiger Leseständer aus lackiertem Metall, 5 Stufen verstellbar, mit Antirutsch-Noppen, Höhe aufgeklappt 19 cm, Breite 19,8 cm, Tiefe 15 ,7 cm, auch für schwere Bücher, Atlanten und Tablets bestens geeignet, ganz einfach zusammenklappbar, ideal zum Verstauen und Transportieren, in der Trendfarbe rot, perfekter Stand und Halt für Bücher, Tablets, Magazine, Hefte, Noten und Kochbücher, flexibel einsetzbar im Büro oder HomeOffice, auf Reisen, in der Schule, auf dem Campus, im Kindergarten, in der Küche oder beim Outdoor Grillen und zu Hause auf dem Sofa
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Produkt-Typbezeichnung:
HERMA Leseständer
Werkstoff:
metall | Metall
Artikelbezeichnung:
Leseständer rot
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
HERMA Leseständer
Beschreibung der Besonderheiten:
Anti-Rutsch-Noppen | mit Anti-Rutsch-Noppen
Herstellerprodukttyp:
HERMA Leseständer
Herstellerproduktbezeichnung:
Leseständer rot
Basisfarbe:
rot
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.