Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierung 10 Heftschoner A4 transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sortierung 10 Heftschoner A4 transparent
Sortierung 10 Heftschoner A4 transparent
Sortierung 10 Heftschoner A4 transparent
Sortierung 10 Heftschoner A4 transparent
Artikel-Nr.:
     3310-HE-19992
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19992
EAN/GTIN:
     4008705199926
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Die bewährten Marken-Heftumschläge von HERMA in den Formaten DIN A4, DIN A5 oder DIN A6 werden aus strapazierfähiger, abwischbarer Polypropylen-Folie produziert und sind ideal für die Verwendung an Grund schule, Schule und Universität. Die Hefthüllen aus Plastik sind in vielen satten Farben und Formaten erhältlich. Das kräftige Material schützt Schulhefte und Arbeitsunterlagen vor Schmutz und Feuchtigkeit. HERMA Marken-Heftschoner sind seit Jahrzehnten bekannt und bewährt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner A4
Höhe:
30.6
Farbe:
sortiert
Breite:
21.2
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner A4
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner A4
Artikelbezeichnung:
Heftschoner A4
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner A4
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,13*
€ 3,80*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 3,81*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,14*
€ 3,83*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,40*
€ 4,18*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,91*
€ 5,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,213* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.