Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976946265 Herst.-Nr.: 19996 EAN/GTIN: 4008705199964 |
| |
|
| | |
| Die bewährten Marken-Heftumschläge von HERMA in den Formaten DIN A4, DIN A5 oder DIN A6 werden aus strapazierfähiger, abwischbarer Polypropylen-Folie produziert und sind ideal für die Verwendung an Grund schule, Schule und Universität. Die Hefthüllen aus Plastik sind in vielen satten Farben und Formaten erhältlich. Das kräftige Material schützt Schulhefte und Arbeitsunterlagen vor Schmutz und Feuchtigkeit. HERMA Marken-Heftschoner sind seit Jahrzehnten bekannt und bewährt. Weitere Informationen: | | Breite: | 15.2 | Beschriftungsschild vorhanden: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Heftschoner A5 | Farbe: | sortiert | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 10 | Höhe: | 21.6 | Werkstoff: | PP | Herstellerprodukttyp: | Heftschoner A5 | Verwendung für Papiergrößen: | A5 | Artikelbezeichnung: | Heftschoner A5 | Produkttypbezeichnung: | Heftschoner A5 | Produkt-Typbezeichnung: | Heftschoner A5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,38* | € 2,63* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 1,84* | € 3,34* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,83* | € 3,36* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,34* | € 4,12* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 3,00* | € 10,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|