Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaltasche Etui 23x11cm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 20005 Etui Hartschalenetui für Stifte EVA (Äthylen-Vinylazetat) Transparent, Gelb
HERMA 20005 Etui Hartschalenetui für Stifte EVA (Äthylen-Vinylazetat) Transparent, Gelb
HERMA 20005 Etui Hartschalenetui für Stifte EVA (Äthylen-Vinylazetat) Transparent, Gelb
HERMA 20005 Etui Hartschalenetui für Stifte EVA (Äthylen-Vinylazetat) Transparent, Gelb
HERMA 20005 Etui Hartschalenetui für Stifte EVA (Äthylen-Vinylazetat) Transparent, Gelb
HERMA 20005 Etui Hartschalenetui für Stifte EVA (Äthylen-Vinylazetat) Transparent, Gelb
HERMA 20005 Etui Hartschalenetui für Stifte EVA (Äthylen-Vinylazetat) Transparent, Gelb
Artikel-Nr.:
     C5356-20005
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     20005
EAN/GTIN:
     4008705200059
Suchbegriffe:
Kleinkrambeutel
Reißverschluss-Tasche
Reißverschlusstasche
Schreibgeräte-Etui
HERMA Universaltasche Etui, gelb, Format 23 x 11 cm, Reißverschluss über Eck, zum Sammeln, Sortieren, Archivieren, auf Reisen für Dokumente und als Necessaire, im Büro, in Bad oder der Werkstatt, stabile gitterverstärkte und transparente Folie lässt den Einblick zu und schützt perfekt vor äußeren Einflussfaktoren, wie Verschmutzungen, Dreck und Feuchtigkeit, abriebfest, Aufbewahr- und Sortierwunder sind noch in zwei weiteren Größen erhältlich
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Reißverschluss über Eck, aus gitterverstärkter Folie
Verpackung:
Beutel
Höhe:
110
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformat:
kleiner 23x11cm
Farbe:
gelb
Herstellerproduktbezeichnung:
Universaltasche Etui 23x11cm gelb
Breite:
230
Herstellerprodukttyp:
Universaltaschen
Werkstoff:
Ethylenvinylacetat (EVA) | EVA
min. Dicke:
0.4
Verwendung für Papierformate:
kleiner 23x11cm
Stärke:
0.4
Artikelbezeichnung:
Universaltasche Etui 23x11cm gelb
Produkt-Typbezeichnung:
Universaltaschen
Produkttypbezeichnung:
Universaltaschen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.