Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaltasche A4+ 36x28cm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 20014 Etui Hartschalenetui für Stifte EVA (Äthylen-Vinylazetat) Rot, Transparent
HERMA 20014 Etui Hartschalenetui für Stifte EVA (Äthylen-Vinylazetat) Rot, Transparent
HERMA 20014 Etui Hartschalenetui für Stifte EVA (Äthylen-Vinylazetat) Rot, Transparent
HERMA 20014 Etui Hartschalenetui für Stifte EVA (Äthylen-Vinylazetat) Rot, Transparent
HERMA 20014 Etui Hartschalenetui für Stifte EVA (Äthylen-Vinylazetat) Rot, Transparent
HERMA 20014 Etui Hartschalenetui für Stifte EVA (Äthylen-Vinylazetat) Rot, Transparent
HERMA 20014 Etui Hartschalenetui für Stifte EVA (Äthylen-Vinylazetat) Rot, Transparent
HERMA 20014 Etui Hartschalenetui für Stifte EVA (Äthylen-Vinylazetat) Rot, Transparent
Artikel-Nr.:
     C5356-20014
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     20014
EAN/GTIN:
     4008705200141
Suchbegriffe:
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Reißverschlusshülle
Kleinkrambeutel
HERMA Universaltaschen A4+, rot, Größe 36 x 28 cm, Reißverschluss über Eck, ideale Aufbewahrungshelfer zum Verstauen, Verpacken, Sortieren, Versenden und Mitnehmen, bestens geeignet für Dokumente und Unterlagen, Kleinteile und Krimskrams, Kleidung und Accessoires, Technik und Elektronik, Bastelzubehör, Spielzeug und Lernmaterial, Schreibzeug und vieles mehr, clevere Ordnungshelfer schützen vor äußeren Einflussfaktoren, wie Verschmutzungen, Dreck und Feuchtigkeit, abriebfest, für Schulen, Universitäten und Fachhochschulen, klare Zuordnung zum Unterrichts- und Studienfach durch unterschiedlichen Farben, erhältlich in weiteren Farben und Größen
Weitere Informationen:
Verpackung:
Beutel
min. Dicke:
0.4
Werkstoff:
Ethylenvinylacetat (EVA) | EVA
Verwendung für Papierformat:
A4+
Herstellerproduktbezeichnung:
Universaltasche A4+ 36x28cm rot
Höhe:
280
Breite:
360
Beschreibung der Besonderheiten:
Reißverschluss über Eck, aus gitterverstärkter Folie
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Universaltaschen
Farbe:
rot
Stärke:
0.4
Produkt-Typbezeichnung:
Universaltaschen
Artikelbezeichnung:
Universaltasche A4+ 36x28cm rot
Verwendung für Papierformate:
A4+
Produkttypbezeichnung:
Universaltaschen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.