Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaltasche A5 26x20cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Universaltasche A5 26x20cm schwarz
HERMA Universaltasche A5 26x20cm schwarz
HERMA Universaltasche A5 26x20cm schwarz
HERMA Universaltasche A5 26x20cm schwarz
HERMA Universaltasche A5 26x20cm schwarz
Artikel-Nr.:
     C5356-20021
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     20021
EAN/GTIN:
     4008705200219
Suchbegriffe:
Kleinkrambeutel
Reißverschluss-Tasche
Reißverschlusstasche
reißverschlusstasche a5 schwarz
HERMA Universaltaschen A5, schwarz, Größe 26 x 20 cm, Reißverschluss über Eck, ideale Aufbewahrungshelfer zum Verstauen, Verpacken, Sortieren, Versenden und Mitnehmen, bestens geeignet für Dokumente und Unterlagen, Kleinteile und Krimskrams, Kleidung und Accessoires, Technik und Elektronik, Bastelzubehör, Spielzeug und Lernmaterial, Schreibzeug und vieles mehr, clevere Ordnungshelfer schützen vor äußeren Einflussfaktoren, wie Verschmutzungen, Dreck und Feuchtigkeit, abriebfest, für Schulen, Universitäten und Fachhochschulen, klare Zuordnung zum Unterrichts- und Studienfach durch unterschiedlichen Farben, erhältlich in weiteren Farben und Größen
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformat:
A5
Verpackung:
Beutel
Herstellerprodukttyp:
Universaltaschen
Breite:
260
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
Höhe:
200
Werkstoff:
Ethylenvinylacetat (EVA) | EVA
Herstellerproduktbezeichnung:
Universaltasche A5 26x20cm schwarz
Packungsmenge:
1
Produkt-Typbezeichnung:
Universaltaschen
Artikelbezeichnung:
Universaltasche A5 26x20cm schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Reißverschluss über Eck, aus gitterverstärkter Folie
Stärke:
0,4
Verwendung für Papierformate:
A5
Produkttypbezeichnung:
Universaltaschen
Weitere Suchbegriffe: kleinkrambeutel a5, kleinkrambeutel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.