Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaltasche A4+ 36x28cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Universaltasche A4+ 36x28cm schwarz
HERMA Universaltasche A4+ 36x28cm schwarz
HERMA Universaltasche A4+ 36x28cm schwarz
HERMA Universaltasche A4+ 36x28cm schwarz
HERMA Universaltasche A4+ 36x28cm schwarz
Artikel-Nr.:
     C5356-20022
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     20022
EAN/GTIN:
     4008705200226
Suchbegriffe:
Kleinkrambeutel
Reißverschluss-Tasche
Reißverschlusstasche
kleinkrambeutel a4 schwarz
HERMA Universaltaschen A4+, schwarz, Größe 36 x 28 cm, Reißverschluss über Eck, ideale Aufbewahrungshelfer zum Verstauen, Verpacken, Sortieren, Versenden und Mitnehmen, bestens geeignet für Dokumente und Unterlagen, Kleinteile und Krimskrams, Kleidung und Accessoires, Technik und Elektronik, Bastelzubehör, Spielzeug und Lernmaterial, Schreibzeug und vieles mehr, clevere Ordnungshelfer schützen vor äußeren Einflussfaktoren, wie Verschmutzungen, Dreck und Feuchtigkeit, abriebfest, für Schulen, Universitäten und Fachhochschulen, klare Zuordnung zum Unterrichts- und Studienfach durch unterschiedlichen Farben, erhältlich in weiteren Farben und Größen
Weitere Informationen:
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Verpackung:
Beutel
Farbe:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Universaltasche A4+ 36x28cm schwarz
Verwendung für Papierformat:
A4+
Breite:
360
Werkstoff:
Ethylenvinylacetat (EVA) | EVA
Höhe:
280
Herstellerprodukttyp:
Universaltaschen
Packungsmenge:
1
Artikelbezeichnung:
Universaltasche A4+ 36x28cm schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Reißverschluss über Eck, aus gitterverstärkter Folie
Produkt-Typbezeichnung:
Universaltaschen
Stärke:
0,4
Verwendung für Papierformate:
A4+
Produkttypbezeichnung:
Universaltaschen
Weitere Suchbegriffe: kleinkrambeutel a4, kleinkrambeutel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.