Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierung 5 Heftschoner A4 SCHOOLYDOO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sortierung 5 Heftschoner A4 SCHOOLYDOO
Sortierung 5 Heftschoner A4 SCHOOLYDOO
Sortierung 5 Heftschoner A4 SCHOOLYDOO
Sortierung 5 Heftschoner A4 SCHOOLYDOO
Artikel-Nr.:
     C5356-20211
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     20211
EAN/GTIN:
     4008705202114
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Heftschoner A4 Schoolydoo aus PP-Folie. Attraktives Design für trendbewusste Schülerinnen und Schüler, bedruckt mit Beschriftungsetikett. In verschiedenen Farben, für die klare Zuordnung zum Schulfach.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Sortierung Heftschoner
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PP
Breite:
21
Herstellerproduktbezeichnung:
Sortierung mit 5 Heftschoner A4 SCHOOLYDOO
Farbe:
bunt
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1 x 19492, 19403,19404, 19405, 19406
Produkttypbezeichnung:
Sortierung Heftschoner
Artikelbezeichnung:
Sortierung mit 5 Heftschoner A4 SCHOOLYDOO
Produkt-Typbezeichnung:
Sortierung Heftschoner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.