Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierung 5 Heftschoner A5 SCHOOLYDOO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortierung 5 Heftschoner A5 SCHOOLYDOO
Sortierung 5 Heftschoner A5 SCHOOLYDOO
Sortierung 5 Heftschoner A5 SCHOOLYDOO
Sortierung 5 Heftschoner A5 SCHOOLYDOO
Artikel-Nr.:
     C5356-20215
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     20215
EAN/GTIN:
     4008705202152
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Heftschoner A5 Schoolydoo aus PP-Folie. Attraktives Design für trendbewusste Schülerinnen und Schüler, bedruckt mit Beschriftungsetikett. In verschiedenen Farben, für die klare Zuordnung zum Schulfach.
Weitere Informationen:
Breite:
10,5
Herstellerproduktbezeichnung:
Sortierung mit 5 Heftschoner A5 SCHOOLYDOO
Verwendung für Papiergrößen:
A5
Herstellerprodukttyp:
Sortierung Heftschoner
Farbe:
bunt
Werkstoff:
PP
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1 x 19413, 19414,19415, 19416, 19417
Produkttypbezeichnung:
Sortierung Heftschoner
Artikelbezeichnung:
Sortierung mit 5 Heftschoner A5 SCHOOLYDOO
Produkt-Typbezeichnung:
Sortierung Heftschoner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,526*
€ 3,00594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,468*
€ 1,74692
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.