Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set 10 HERMÄX Buchschoner 260x540 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Buchschoner Hermäx 260x540mm VE=10 Stück
Buchschoner Hermäx 260x540mm VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     C5356-20232
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     20232
EAN/GTIN:
     4008705202329
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
Rundum durchsichtige Fertigeinbände aus kräftiger Polypropylen-Folie mit stabilem, geschweißten Kantenschutz. Mit zweiter Lasche für perfekten Halt. Der perfekte Schutz für alle Bücher, verlängert die Lebensdauer. Mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Höhe:
26
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
HERMÄX Buchschoner
Beschreibung der Besonderheiten:
stabiler, geschweißter Kantenschutz
Verwendung für Papiergrößen:
bis zu 260 x 540 mm
Herstellerproduktbezeichnung:
Set 10 HERMÄX Buchschoner 260x540 mm
Farbe:
transparent mit blauem Rand
Breite:
54
Werkstoff:
PP
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 Buchschoner
Artikelbezeichnung:
Set 10 HERMÄX Buchschoner 260x540 mm
Produkt-Typbezeichnung:
HERMÄX Buchschoner
Produkttypbezeichnung:
HERMÄX Buchschoner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.