Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set 10 HERMÄX Buchschoner 265x540 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Buchschoner Hermäx 265x540mm VE=10 Stück
Buchschoner Hermäx 265x540mm VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     C5356-20233
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     20233
EAN/GTIN:
     4008705202336
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
Rundum durchsichtige Fertigeinbände aus kräftiger Polypropylen-Folie mit stabilem, geschweißten Kantenschutz. Mit zweiter Lasche für perfekten Halt. Der perfekte Schutz für alle Bücher, verlängert die Lebensdauer. Mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
HERMÄX Buchschoner
Werkstoff:
PP
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Set 10 HERMÄX Buchschoner 260x540 mm
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 Buchschoner
Breite:
54
Verwendung für Papiergrößen:
bis zu 265 x 540 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
stabiler, geschweißter Kantenschutz
Farbe:
durchsichtig
Höhe:
26.5
Produkt-Typbezeichnung:
HERMÄX Buchschoner
Artikelbezeichnung:
Set 10 HERMÄX Buchschoner 260x540 mm
Produkttypbezeichnung:
HERMÄX Buchschoner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,32*
€ 13,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.