Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set 10 HERMÄX Buchschoner 275x540 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Buchschoner Hermäx 275x540mm VE=10 Stück
Buchschoner Hermäx 275x540mm VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     C5356-20234
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     20234
EAN/GTIN:
     4008705202343
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
Rundum durchsichtige Fertigeinbände aus kräftiger Polypropylen-Folie mit stabilem, geschweißten Kantenschutz. Mit zweiter Lasche für perfekten Halt. Der perfekte Schutz für alle Bücher, verlängert die Lebensdauer. Mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Höhe:
27.5
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 Buchschoner
Herstellerproduktbezeichnung:
Set 10 HERMÄX Buchschoner 260x540 mm
Herstellerprodukttyp:
HERMÄX Buchschoner
Breite:
54
Farbe:
transparent mit blauem Rand
Verwendung für Papiergrößen:
bis zu 275 x 540 mm
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
stabiler, geschweißter Kantenschutz
Werkstoff:
PP
Produkt-Typbezeichnung:
HERMÄX Buchschoner
Artikelbezeichnung:
Set 10 HERMÄX Buchschoner 260x540 mm
Produkttypbezeichnung:
HERMÄX Buchschoner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,729* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.