Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlamperrolle 20x7cm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Schlamperrolle 20x7 cm grün
HERMA Schlamperrolle 20x7 cm grün
HERMA Schlamperrolle 20x7 cm grün
HERMA Schlamperrolle 20x7 cm grün
HERMA Schlamperrolle 20x7 cm grün
Artikel-Nr.:
     C5356-20257
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     20257
EAN/GTIN:
     4008705202572
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
HERMA Schlamperrolle in grün, 20 x 7 cm, mit praktischen Reißverschluß, Ideal für Schreibutensilien für Büro, Schule und zu Hause, stabile gitterverstärkte und transparente Folie, lässt den Einblick zu und schützt perfekt vor äußeren Einflussfaktoren, wie Verschmutzungen, Dreck und Feuchtigkeit, abriebfest, Aufbewahr- und Sortierwunder sind noch in vielen weiteren Größen erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Verpackung:
Beutel
Herstellerproduktbezeichnung:
Schlamperrolle 20x7cm grün
Verwendung für Papierformat:
20x7cm
Breite:
200
Herstellerprodukttyp:
Universalatsche
Höhe:
70
Werkstoff:
Ethylenvinylacetat (EVA) | EVA
Stärke:
0,4
Verwendung für Papierformate:
A6
Artikelbezeichnung:
Schlamperrolle 20x7cm grün
Beschreibung der Besonderheiten:
Reißverschluss
Produkt-Typbezeichnung:
Universaltaschen
Packungsmenge:
1
Produkttypbezeichnung:
Universalatsche
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.