Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multibag A5 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 20295 Kulturtasche/Kosmetikkoffer Kulturbeutel EVA (Äthylen-Vinylazetat) Weiß
HERMA 20295 Kulturtasche/Kosmetikkoffer Kulturbeutel EVA (Äthylen-Vinylazetat) Weiß
HERMA 20295 Kulturtasche/Kosmetikkoffer Kulturbeutel EVA (Äthylen-Vinylazetat) Weiß
HERMA 20295 Kulturtasche/Kosmetikkoffer Kulturbeutel EVA (Äthylen-Vinylazetat) Weiß
HERMA 20295 Kulturtasche/Kosmetikkoffer Kulturbeutel EVA (Äthylen-Vinylazetat) Weiß
HERMA 20295 Kulturtasche/Kosmetikkoffer Kulturbeutel EVA (Äthylen-Vinylazetat) Weiß
HERMA 20295 Kulturtasche/Kosmetikkoffer Kulturbeutel EVA (Äthylen-Vinylazetat) Weiß
Artikel-Nr.:
     C5356-20295
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     20295
EAN/GTIN:
     4008705202954
Suchbegriffe:
Beautycase
Beautykoffer
Schminkkoffer
Kulturbeutel
HERMA Multibag A5 in schwarz, 26 x 20 cm, 4 separate Taschen, mittels Reißverschluß verschließbar, praktisch für unterwegs, stabile gitterverstärkte und transparente Folie, lässt den Einblick zu und schützt perfekt vor äußeren Einflussfaktoren, wie Verschmutzungen, Dreck und Feuchtigkeit, abriebfest, Aufbewahr- und Sortierwunder sind noch in vielen weiteren Größen erhältlich
Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Herstellerproduktbezeichnung:
Multibag A5 schwarz
Verwendung für Papierformat:
A5
Werkstoff:
Ethylenvinylacetat (EVA) | EVA
Beschreibung der Besonderheiten:
4 separate Taschen, mittels Reißverschluß verschließbar
Breite:
200
Farbe:
schwarz
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Universaltasche
Höhe:
260
Verpackung:
Beutel
Artikelbezeichnung:
Multibag A5 schwarz
Stärke:
0,4
Produkt-Typbezeichnung:
Universaltasche
Verwendung für Papierformate:
A5
Produkttypbezeichnung:
Universaltasche
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.