Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-2211 Herst.-Nr.: 2211 EAN/GTIN: 4008705022118 |
| |
|
| | |
| Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren und Organisieren. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie für dafür HERMA Etiketten auf A4-Blättern. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | stark haftend | Höhe des Blattes: | 170 | 120 | Anzahl der Blätter je Packung: | 32 | Produkt-Typbezeichnung: | Vielzweck-Etiketten | Artikelbezeichnung: | Vielzweck-Etiketten weiß | Vielzweck-Etiketten gelb | Durchmesser: | 8 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 176 | Werkstoff: | chlorfrei gebleichtes Papier | Breite des Blattes: | 111 | 84 | Farbe: | gelb | wieder ablösbar: | Nein | witterungsbeständig: | Nein | Anzahl der Etiketten je Packung: | 5632 | Produkttypbezeichnung: | Vielzweck-Etiketten | Breite des Aufklebers: | 19 | Durchmesser des Aufklebers: | 19 | Höhe des Aufklebers: | 19 | Anzahl der Aufkleber je Packung: | 100 | Herstellerprodukttyp: | HERMA Farb-/Markierungs-Punkte | Herstellerproduktbezeichnung: | Vielzweck-Etiketten gelb | Ausführung der Nummerierung: | keine | Art der Befestigung: | selbstklebend | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma markierungspunkte 8mm, etiketten rund, herma etiketten rund |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 2,21* | € 3,60* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 2,24* | € 3,65* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 2,24* | € 3,66* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,31* | € 3,78* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 2,44* | € 4,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5.632 Etiketten (ab € 0,0004* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|