Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-392310 Herst.-Nr.: 2310 EAN/GTIN: 4008705023108 |
| |
|
| | |
| Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren, Adressieren und Organisieren. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weißes Etikettenpapier FSC® Mix Credit-zertifiziert. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten. Weitere Informationen: | | witterungsbeständig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | stark haftend | Artikelbezeichnung: | Vielzweck-Etiketten weiß | Produkt-Typbezeichnung: | Vielzweck-Etiketten | Höhe des Blattes: | 170 | Anzahl der Blätter je Packung: | 32 | Werkstoff: | chlorfrei gebleichtes Papier | Produktverwendung: | zum Markiren, Adresieren | Breite des Blattes: | 111 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 3840 | wieder ablösbar: | Nein | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 120 | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Farbe: | weiß | Produkttypbezeichnung: | Vielzweck-Etiketten | Breite des Etiketts: | 8 | Papierformat: | 111x170mm | Herstellerprodukttyp: | Vielzweck-Etiketten | Herstellerproduktbezeichnung: | Vielzwecketiketten 8 x 12 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung | Höhe des Etiketts: | 12 | Art der Befestigung: | selbstklebend | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Flächenmasse des Papiers: | 141 | Ausführung des Etikettenträgers: | Bogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 2,30* | € 3,72* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 2,31* | € 3,74* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 2,32* | € 3,76* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,31* | € 3,77* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 2,45* | € 4,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3.840 Etiketten (ab € 0,0006* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|