Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten 13 x 40 mm, blau, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten 13 x 40 mm, blau, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 13 x 40 mm, blau, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 13 x 40 mm, blau, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     3310-HE-2363
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2363
EAN/GTIN:
     4008705023634
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren, Adressieren und Organisieren. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
28
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Breite:
13
Breite des Blattes:
111
Anzahl der Blätter je Packung:
32
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Höhe:
40
Produktverwendung:
zum Markieren. Adressieren
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
witterungsbeständig:
Nein
Höhe des Blattes:
170
Farbe:
blau
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten blau
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
896
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Papierformat:
111x170mm
Flächenmasse des Papiers:
156
Breite des Etiketts:
13
Höhe des Etiketts:
40
Art der Befestigung:
selbstklebend
Herstellerprodukttyp:
Vielzweck-Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
Bogen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,28*
€ 3,74*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,31*
€ 3,77*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 3,80*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,40*
€ 3,90*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,07125* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.