Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten 20 x 50 mm, grün, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten 20 x 50 mm, grün, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 20 x 50 mm, grün, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 20 x 50 mm, grün, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     3310-HE-2415
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2415
EAN/GTIN:
     4008705024150
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren, Adressieren und Organisieren. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten.
Weitere Informationen:
Breite des Blattes:
111
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten grün
witterungsbeständig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
20
Werkstoff:
Papier
Farbe:
grün
Höhe:
50
Anzahl der Etiketten je Packung:
480
Höhe des Blattes:
170
Anzahl der Etiketten je Blatt:
15
Anzahl der Blätter je Packung:
32
Produktverwendung:
zum Markieren, Adressieren
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Breite des Etiketts:
20
Flächenmasse des Papiers:
156
Höhe des Etiketts:
50
Papierformat:
111x170mm
Herstellerproduktbezeichnung:
Vielzwecketiketten 20 x 50 mm, grün, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Herstellerprodukttyp:
Vielzweck-Etiketten
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
Bogen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,29*
€ 3,70*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,29*
€ 3,72*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 3,76*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,40*
€ 3,88*
1 Tag
2
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,53*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
1 Stück enthält 480 Etiketten (ab € 0,00478* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.