Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten 52 x 82 mm, rot, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten 52 x 82 mm, rot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 52 x 82 mm, rot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 52 x 82 mm, rot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     3310-HE-2492
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2492
EAN/GTIN:
     4008705024921
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren, Adressieren und Organisieren. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
128
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten rot
Anzahl der Blätter je Packung:
32
Höhe des Blattes:
170
Breite:
52
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Werkstoff:
Papier
Farbe:
rot
Höhe:
82
Breite des Blattes:
111
Produktverwendung:
zum Markieren, Organisieren
Beschreibung der Besonderheiten:
strakt haftend
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Breite des Etiketts:
52
Herstellerprodukttyp:
Vielzweck-Etiketten
Herstellerproduktbezeichnung:
Vielzwecketiketten 52 x 82 mm, rot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Papierformat:
111x170mm
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Flächenmasse des Papiers:
156
Ausführung des Etikettenträgers:
Bogen
Höhe des Etiketts:
82
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,27*
€ 3,75*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,30*
€ 3,78*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 3,81*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,36*
€ 3,86*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,91*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
1 Stück enthält 128 Etiketten (ab € 0,01774* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.