| |
|
| Artikel-Nr.: C5356-2745 Herst.-Nr.: 2745 EAN/GTIN: 4008705027458 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende, runde Etiketten zum Bedrucken mit Druckmaschinen. Passergenau auf Blättern mit Greifer- und Anlagerand. Jede Packung enthält 2 Blatt Zuschuss zum Einrichten. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie dafür die runden HERMA Etiketten auf A4-Blättern. Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 40 | Breite: | 19 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Anzahl der Etiketten je Packung: | 10000 | Beschreibung der Besonderheiten: | stark haftend | Werkstoff: | Papier | Farbe: | grün | Anzahl der Blätter je Packung: | 252 | Artikelbezeichnung: | Druckmaschinen Etiketten grün | Höhe des Blattes: | 120 | Produkt-Typbezeichnung: | Druckmaschinen Etiketten | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | wieder ablösbar: | Nein | Breite des Blattes: | 168 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Produkttypbezeichnung: | Druckmaschinen Etiketten | Herstellerproduktbezeichnung: | Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, Ø 19 mm, rund, grün, permanent haftend | Papierformat: | 168x120mm | Herstellerprodukttyp: | Druckmaschinen Etiketten | Art der Befestigung: | selbstklebend | Flächenmasse des Papiers: | 156 | Ausführung des Etikettenträgers: | Bogen | Höhe des Etiketts: | 19 | Breite des Etiketts: | 19 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, markierungspunkte herma 19mm grün, etiketten rund, herma etiketten rund |
| | |
| |