Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, 22 x 32 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, 22 x 32 mm, weiß, permanent haftend
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, 22 x 32 mm, weiß, permanent haftend
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, 22 x 32 mm, weiß, permanent haftend
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, 22 x 32 mm, weiß, permanent haftend
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, 22 x 32 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-2920
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2920
EAN/GTIN:
     4008705029209
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Selbstklebende Etiketten aus holzfreiem Schreibpapier (75 g/qm) zum Bedrucken mit Druckmaschinen, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Ecken abgerundet. Passergenau auf Blättern mit Greifer- und Anlagerand. Jede Packung enthält 2 Blatt Zuschuss zum Einrichten. Blattformat 168* x 120 mm (* differiert je nach Etikettengröße. Innerhalb einer Sorte jedoch sind Blattgrößen und Stand absolut identisch). Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie dafür HERMA PREMIUM A4 Etiketten.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Druckmaschinen Etiketten
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
5000
Höhe des Blattes:
120
Breite:
22
Artikelbezeichnung:
Druckmaschinen Etiketten weiß
Breite des Blattes:
168
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
252
Höhe:
32
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Farbe:
weiß
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
20
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
Druckmaschinen Etiketten
Herstellerproduktbezeichnung:
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, 22 x 32 mm, weiß, permanent haftend
Breite des Etiketts:
22
Flächenmasse des Papiers:
140
Höhe des Etiketts:
32
Papierformat:
170x120mm
Herstellerprodukttyp:
Druckmaschinen Etiketten
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung des Etikettenträgers:
Bogen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5.000 Etiketten (ab € 0,00493* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,09*
€ 40,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,33*
€ 39,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,72*
€ 37,75
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 31,21*
€ 37,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,22*
€ 35,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,88*
€ 34,37
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 28,66*
€ 34,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,61*
€ 29,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.