Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Blümchenherzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sticker Blümchenherzen
Sticker Blümchenherzen
Sticker Blümchenherzen
Sticker Blümchenherzen
Sticker Blümchenherzen
Artikel-Nr.:
     C5356-3056
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3056
EAN/GTIN:
     4008705030564
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Selbstklebende Schmucketiketten aus Papier, mit Herzmotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
mit Wasser ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
DECOR Blümchenherzen
Höhe des Blattes:
120
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Breite des Blattes:
84
Anzahl der Motive:
15
Anzahl der Etiketten je Packung:
45
Werkstoff:
Papier
Sonderform:
Blümchenherzen
Farbe:
rot
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Produkttypbezeichnung:
DECOR Blümchenherzen
Herstellerproduktbezeichnung:
Sticker Blümchenherzen
Herstellerprodukttyp:
Schmucketikett DECOR
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Blätter (ab € 0,24* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.