Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Zoo-linge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sticker Zoo-linge
Sticker Zoo-linge
Sticker Zoo-linge
Sticker Zoo-linge
Sticker Zoo-linge
Artikel-Nr.:
     C5356-3063
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3063
EAN/GTIN:
     4008705030632
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
schmucketiketten herma
Selbstklebende Schmucketiketten aus Papier. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
DECOR Zoo-linge
Produkttypbezeichnung:
DECOR Zoo-linge
Farbe:
bunt
mit Wasser ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Werkstoff:
Papier
Breite des Blattes:
84
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Anzahl der Motive:
9
Anzahl der Etiketten je Packung:
27
Sonderform:
Zoo-linge
Höhe des Blattes:
120
Herstellerproduktbezeichnung:
Sticker Zoo-linge
Herstellerprodukttyp:
Schmucketikett DECOR
Weitere Suchbegriffe: schmucketiketten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
1 Stück enthält 3 Blätter (ab € 0,24667* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.