Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Baustelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sticker Baustelle
Sticker Baustelle
Sticker Baustelle
Artikel-Nr.:
     467-HERM3071
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3071
EAN/GTIN:
     4008705030717
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
schmucketiketten herma
Selbstklebende Schmucketiketten aus Papier. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Artikelbezeichnung:
DECOR Baustelle
Werkstoff:
Papier
Farbe:
bunt
mit Wasser ablösbar:
Nein
Sonderform:
Baustelle
Höhe des Blattes:
120
Anzahl der Motive:
14
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Breite des Blattes:
84
Anzahl der Etiketten je Packung:
42
Produkttypbezeichnung:
DECOR Baustelle
Herstellerproduktbezeichnung:
Sticker Baustelle
Herstellerprodukttyp:
Schmucketikett DECOR
Weitere Suchbegriffe: schmucketiketten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,13*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,20*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
1 Packung enthält 3 Blätter (ab € 0,24* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.