Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Schmetterlingsvielfalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sticker Schmetterlingsvielfalt
Sticker Schmetterlingsvielfalt
Sticker Schmetterlingsvielfalt
Sticker Schmetterlingsvielfalt
Sticker Schmetterlingsvielfalt
Artikel-Nr.:
     C5356-3084
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3084
EAN/GTIN:
     4008705030847
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
sticker herma affe
Selbstklebende Schmucketiketten aus Papier, mit Tiermotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
mit Wasser ablösbar:
Nein
Anzahl der Motive:
14
Farbe:
bunt
Werkstoff:
Papier
Breite des Blattes:
84
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Anzahl der Etiketten je Packung:
42
Höhe des Blattes:
120
Sonderform:
Schmetterlingsvielfalt
Artikelbezeichnung:
DECOR Papier Schmetterlingsvielfalt
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Produkttypbezeichnung:
Schmetterlingsvielfalt
Herstellerproduktbezeichnung:
Sticker Schmetterlingsvielfalt
Herstellerprodukttyp:
Schmucketikett DECOR
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 3 Blätter (ab € 0,24334* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.