Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Schmetterlingsvielfalt, Glitterfolie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sticker Schmetterlingsvielfalt, Glitterfolie
Sticker Schmetterlingsvielfalt, Glitterfolie
Sticker Schmetterlingsvielfalt, Glitterfolie
Sticker Schmetterlingsvielfalt, Glitterfolie
Sticker Schmetterlingsvielfalt, Glitterfolie
Artikel-Nr.:
     C5356-3174
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3174
EAN/GTIN:
     4008705031745
Suchbegriffe:
Fußballsticker
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
Selbstklebende Sticker. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Glitterfolie
Höhe des Blattes:
120
Breite des Blattes:
84
Sonderform:
Schmetterlingsvielfalt
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
MAGIC Schmetterlingsvielfalt
Anzahl der Motive:
22
mit Wasser ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Anzahl der Etiketten je Packung:
22
Farbe:
bunt
Produkttypbezeichnung:
Schmetterlingsvielfalt
Herstellerprodukttyp:
Sticker
Herstellerproduktbezeichnung:
Sticker Schmetterlingsvielfalt, Glitterfolie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Blatt (ab € 0,72* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.