| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5356-3180 Herst.-Nr.: 3180 EAN/GTIN: 4008705031806 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Selbstklebende Etiketten aus holzfreiem Schreibpapier (75 g/qm) zum Bedrucken mit Druckmaschinen, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Ecken abgerundet. Passergenau auf Blättern mit Greifer- und Anlagerand. Jede Packung enthält 2 Blatt Zuschuss zum Einrichten. Blattformat 168* x 120 mm (* differiert je nach Etikettengröße. Innerhalb einer Sorte jedoch sind Blattgrößen und Stand absolut identisch). Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie dafür HERMA PREMIUM A4 Etiketten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Papier | Breite: | 74 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 500 | Beschreibung der Besonderheiten: | stark haftend | Produkt-Typbezeichnung: | Druckmaschinen Etiketten | wieder ablösbar: | Nein | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Breite des Blattes: | 168 | Anzahl der Blätter je Packung: | 252 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Höhe des Blattes: | 120 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 2 | Höhe: | 105 | Farbe: | weiß | Artikelbezeichnung: | Druckmaschinen Etiketten weiß | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Produkttypbezeichnung: | Druckmaschinen Etiketten | Herstellerprodukttyp: | Druckmaschinen Etiketten | Herstellerproduktbezeichnung: | Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, 74 x 105 mm, weiß, permanent haftend | Papierformat: | 151x120mm | Art der Befestigung: | selbstklebend | Ausführung des Etikettenträgers: | Bogen | Flächenmasse des Papiers: | 140 | Breite des Etiketts: | 74 | Höhe des Etiketts: | 105 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |