Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Eulen, Folie beglimmert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sticker Eulen, Folie beglimmert
Sticker Eulen, Folie beglimmert
Sticker Eulen, Folie beglimmert
Artikel-Nr.:
     C5356-3224
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3224
EAN/GTIN:
     4008705032247
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
schmucketiketten herma
Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien, mit Tiermotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Breite des Blattes:
84
Farbe:
bunt
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
MAGIC Eulen
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Anzahl der Blätter je Packung:
1
mit Wasser ablösbar:
Nein
Höhe des Blattes:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
glittery
Sonderform:
Eulen
Anzahl der Motive:
12
Anzahl der Etiketten je Packung:
12
Produkttypbezeichnung:
Eulen
Herstellerprodukttyp:
Schmucketikett MAGIC
Herstellerproduktbezeichnung:
Sticker Eulen, Folie beglimmert
Weitere Suchbegriffe: schmucketiketten, sticker vögel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.