Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Punkteherzen, Prismatic Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sticker Punkteherzen, Prismatic Folie
Sticker Punkteherzen, Prismatic Folie
Sticker Punkteherzen, Prismatic Folie
Sticker Punkteherzen, Prismatic Folie
Sticker Punkteherzen, Prismatic Folie
Sticker Punkteherzen, Prismatic Folie
Artikel-Nr.:
     C5356-3256
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3256
EAN/GTIN:
     4008705032568
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien, mit Herzmotive. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
MAGIC Punkteherzen
Produkttypbezeichnung:
MAGIC Punkteherzen
Beschreibung der Besonderheiten:
Stone
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Werkstoff:
Kunststoff
mit Wasser ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
32
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Sonderform:
Punkteherzen
Höhe des Blattes:
109
Farbe:
bunt
Breite des Blattes:
81
Anzahl der Motive:
32
Herstellerproduktbezeichnung:
Sticker Punkteherzen, Prismatic Folie
Herstellerprodukttyp:
Sticker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.